22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様水道直結式(PAタイプ) 質量(kg)52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1015 外寸(mm)450×500×H1,430 EBM品番6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。 仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
1台
469,800 税込516,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行458 本体寸法(mm)高さ610 コード206-7365 本体寸法(mm)幅300 アズワン品番64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92 取扱説明書(2.32MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

UQ-ORS3UJI 自動煎茶ドリッパー oceanrich 動画あり
京都府茶業研究所開発協力の煎茶専用ドリッパー
用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) グリーン 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100 タンク容量(L)12 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)192/212 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)高さ600 コード206-7361 本体寸法(mm)幅352 アズワン品番64-8773-05
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷


冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ 質量(kg)18 消費電力(W)151/155 容量(kVA)0.39(3.9A) 電源(単相/V)100 温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12 冷却器外周クーリングコイル巻付
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かいもの、冷たいものそれぞれの適温を保ちます。
容量(L)12 質量(kg)8.2 寸法(Φ×高さH)(mm)290×505
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100 容量(kVA)0.52(5.2A) 消費電力(W)225/265 冷却方式アイスバンク方式 復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510 TKG品番9-0941-0401 TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580 TKG品番9-0938-0901 TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 タイプフィルム 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (1.82MB) 利用場所屋内屋外両用 効果(1m範囲)120日
1枚
538 税込592
当日出荷

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ 効果(1m範囲)120日
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
翌々日出荷