材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)7.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390
対応スタンド:642
仕上ヘアーライン
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
タイプポストぐち一体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×377×390
仕上(ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
関連資料ポストの取付穴位置
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
色(ポスト)ボルドー
タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
勝手左勝手
照明LED照明付
錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
関連キーワード