42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
地球ロックに最適な1200mm
愛車をキズ付けにくいカバー付き!!
ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター
極太10mmチェーンで安心!!
ピッキングされにくいディンプルキー
全長(mm)1200
質量(kg)2.3
キー数3本
チェーン幅(mm)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
カギ1本で2つのロックを管理。
チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。
[2.0mのチェーンロック]
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
[U字ロック]
頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。
切断されにくい16mm丸鋼を採用。
ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。
長さ(m)2
寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)250
30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
幅(mm)30
チェーン径(Φmm)8
三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠
付属品スペアキー3本
長さ(mm)1800
質量(g)約1800
チェーン径(Φmm)5.5
サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質ステンレス
線径(Φmm)8.0
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠
・極太12mm焼入れ加工済チェーン
・マルチに使えるリング付属
・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン
・滑らか操作のウェーブキー3本付
・反射素材で防犯アピール
・あらゆる施錠方法に対応
・素材:南京錠ケース→ABS
南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235
スリーブ→PP
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ABUSパワーリンクテクノロジー採用。
焼き入れ処理を施した10mm6角チェーン使用。
鍵穴がオートマチックシャッターのため、汚れや腐食に強い。
ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)10
色BLACK
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)
との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。
トラスコ品番828-3519
質量(kg)2.5
チェーン径(Φmm)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。・カギ3本付属(LED付き1本/LED無し2本)
用途42mm幅のΦ12mm極太チェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能。バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ
幅(mm)42
長さ(m)1
チェーン径(Φmm)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
取扱いしやすいΦ8ストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーU字ロックW154×H220(mm)のセット。チェーンロックとU字ロックを1本のカギで開閉可能。30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。U字ロックは、極太Φ16mm丸鋼で切断されにくい仕様。丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。ピッキングに強いディスクシリンダーキー採用。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。・U字ロックのタイヤロック部分の寸法: 縦220×横154mm
用途施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmの太いチェーン+U字ロックで盗難抑止。チェーンロックとU字ロックを1本のカギで管理。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。チェーンは熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。U字ロックは極太Φ16mm丸鋼材で切断に強く、クッションラバーでホイール傷つき防止。ピッキングに強いディスクシリンダーキーを採用
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
急激なアクセルワークやオーバーレブによるカムチェーンのバックラッシュを抑制し、バルブタイミングのズレを防止します。 ネジ式ロック機構によりスタンダードはもちろんハイチューンドエンジンにも対応。ロックナットは特殊ナイロンロックとしオイル漏れを抑制します。 アルミ削り出しのコンパクトなボディはTMR/FCRなどのレーシングキャブレター取付時の干渉を避けるのにも最適です。
M12極太ロッドにネジピッチを1.25mmとする事で細やかな調整が可能。
ロッド部分にOリング、ロックナット座面にアルミワッシャ、ナット先端にはナイロンロックを使用し、テンショナーからのオイル漏れを3段階で防ぎます。
アジャスターヘッドとロッド部分を一体とする事で、各シール部品を交換できる分解構造とし、特殊工具不要のイージーメンテナスを実現。
マウントボルト、ガスケット付。
用途Z750~Z1000用
適合車種72~'80 Z750~1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造の極太ワイヤー錠です。本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。赤色スペアカバー付きです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
色ブラック
長さ(mm)1200
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム
寸法(mm)【ステップ】300
最大使用荷重(kg)100
13mm4角型シャックル採用。
低価格で高いセキュリティーレベルを実現。
焼き入れ処理を施した13mm角型アーム(特許技術)
ロックボディにはダブルボルトシャックルを採用。
オートマチックキーシャッター。
寸法(mm)230/108/16
色BLACK/SILVER
質量(g)1450
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した9mmの4角チェーン。チェーンとクロスバーが直結していることにより高い防犯力を発揮。複製が難しいスティックキー(2本付属)
色ブラック
キースティックキー
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
関連キーワード