リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様(射出光線種類)可視波長域
質量(g)約64(ケーブルを含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.0
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×92.0×36.4
LED色レッド
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
接続方式無線
機能チルト無し
使用電池単三形乾電池x1
解像度1000dpi
ホイール有り
電池寿命18カ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
操作距離約10m
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)
質量(g)37.4(電池含まない)
対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降
接続方式ワイヤレス
分解能(dpi)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22
対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone
使用電池単4乾電池 1本
保証期間1年
電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。
使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz
読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柔軟性と接着力に優れ、曲面にも貼り付け可能。ステッカー感覚で気軽に貼って持ち運びができ、移動先でも優れたマウスの操作環境を再現。跡を残さず繰り返し着脱可能です。極小凹凸加工で、センサーの読み取り感度抜群。マウスを滑らかに移動させる表面コート層。デスクとの段差が気にならない厚さ0.19mm。焼却時に有毒ガスを発生しない環境配慮素材を使用。ノベルティー等の名入れに最適です。
材質表面/PE、オレフィン系シート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード