2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス
寸法(mm)L43、フック部:Φ6
1箱(100本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43
耐荷重(kg)約2.5
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
3.5kgまで吊り下げ可能!天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス
寸法(mm)80
寸法(Φmm)(フック部)10
1箱
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など
材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
穴の形状十字穴
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
遊動式タイラバの決定版(通称:タイタイの実)!!。極力ラバースカートを抑えてタイ(ネクタイ)のみで勝負の低活性対策仕様。ショートバイトも乗せてしまう絶妙のネクタイとフックの速掛けセッティングに、落下姿勢が安定して素早くフォールの低重心ヘッド。リトリーブ時は緩やかなS字系、引き抵抗が小さく長時間でも疲れないし、回収時も楽ちん。実は、根魚・青物・フラットフィッシュ、なんでもござれの万能タイラバ。鯛乃実なのに鯛のみならず。
関連キーワード