36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)受け金具 打込み丸足
サイズ(シルビスケア)PC50 材質ステンレス 着色なし 適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)すっきり受けます
ブラック 仕様PC30・S30(落とし口) サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け ねじの呼びM3.6 呼び径(mm)3.6
1パック(100本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 寸法L(mm)95 寸法H(mm)33~45 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:105
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに 材質/仕上ステンレスSUS410/ブロンズ 寸法d(mm)3.5
1箱(200本)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ココマ/1組入り/エッジカバーx1、部品Bx1、部品Cx1/ オータムブラウン 適合シリーズココマ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
1箱(450本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。 トラスコ品番225-6861 材質ステンレスSUS410 全長(mm)45 寸法d(mm)3.5 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)39 入数(本)300
1箱(300本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途樋受け金具+木材 仕様ラスパート 材質 全長(mm)40 呼び径(mm)3.6 ねじ(mm)30
1箱(80本×5パック)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1箱(100本×5パック)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに 材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート 寸法d(mm)3.5
1箱(200本)ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(60本×5パック)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10
1箱(200本)ほか
8,250 税込9,075
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途板金役物・樋受け金具+木材 材質 つや消し黒 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10
1箱(60本×5パック)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HBTB ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。 材質スチール(三価クロメート) 備考上層階・下層階共通 使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください) 名称単管下ブラケット 取扱説明書(3.62MB)
1個(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質樹脂 質量(kg)11 ネイビー 高さ(mm)1200 下部寸法(mm)400 上部寸法(mm)580
1個
54,980 税込60,478
11日以内出荷

早川工業宅配BOX
使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400 質量(g)約685 付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)