479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン トラスコ品番371-8336 質量(kg)約6.4(満水時:約30.4) 寸法・サイズ(mm)350×950×1549H 適合サイズ(mm)600×600×2厚 色(本体)アイボリー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質鉄(粉体塗装) 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋内用 取付方式スタンド式
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に 取付方式スタンド式 材質(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)(フレーム)240×330 高さ(mm)750~1250 ベース寸法(mm)250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中 取付方式スタンド式 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP) 仕様屋内用、片面印刷 エスコ品番EA983DE-51 寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H) 質量(kg)2.5 言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ユニスタンド(標識・スタンドセット) ユニット 動画あり
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装) 寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200 タイプ組立式(標識止めビス2個付)
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容- 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 質量(kg)3.8 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコアルミ複合板
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)7.2
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
欠品中

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130 アズワン品番65-3589-55
1台
45,980 税込50,578
33日以内出荷

3WAYベース(ポールセット) ユニット 動画あり
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式 材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED トラスコ品番102-5717 質量(g)370 全高(mm)236 吸着力(N)150 照度(Lx)約2000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
8,898 税込9,788
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.57t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8048 アズワン品番68-1427-69
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
8,898 税込9,788
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,398 税込10,338
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.52t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8078 アズワン品番68-1427-74
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い品質と優れた経済性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルシリーズです。患者説明用に最適です。スタンド付。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


200系ハイエース スーパーGL標準(2019年12月現在)ルーフサイド穴あけ取り付けのサイクルスタンド。 専用設計で、しっかり取り付け。 スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ! 目的に合わせて簡単脱着。 フレームとホイールを簡単安定ホールド フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。 ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
ブラック メーカートヨタ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けのサイクルスタンド。 専用設計で、しっかり取り付け。 スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ! 目的に合わせて簡単脱着。 フレームとホイールを簡単安定ホールド フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。 ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
ブラック
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mm TGK品番371-80-61-02 材質(スタンド)アクリル 質量(g)250 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335 内径×全長(mm)31×320 試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
6,998 税込7,698
当日出荷