1,077件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
当日出荷

サンワサプライオーディオケーブル
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。 ケーブル:黒 ケーブル長(m)約10 コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス) ケーブル径(Φmm)約5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
ブラック コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ 対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
979 税込1,077
5日以内出荷



ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,630 税込3,993
当日出荷

カセットデッキからモノラルラジカセに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。
長さ(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,470 税込3,817
当日出荷

ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m)5 仕様芯線抵抗:88mΩ/m 静電容量120pF/m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・シンセサイザー・アンプ等をΦ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2/片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2 長さ(m)1.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2 長さ(m)3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ) 質量(g)294 形式【トランスデューサー】Dynamic 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ) 幅(mm)55.1 高さ(mm)166 質量(g)300 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)55.1 周波数(Hz)最小70 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)600
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷

極数3 寸法(mm)【電池】3.5 タイプモノラル 取付方式ケーブルマウント シリーズCLB 端子種別スクリュー オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
3,470 税込3,817
7日以内出荷



ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材 タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)2 ケーブル(同軸)3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
939 税込1,033
5日以内出荷

1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,960 税込4,356
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷