「標準プラグ ミニプラグ 変換」の検索結果
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ステレオ標準プラグを変換する場合。
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。
定格電圧 DC V12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13
消費電流(mA)約60
入力インピーダンス(Ω)75
周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1
動作温度(℃)-10~60(結露なきこと)
アンテナJASO端子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2
長さ(m)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
RCAピンプラグを3.5Φミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ステレオ標準プラグをミニプラグに変換する場合
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。
用途3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。
セット内容変換アダプタ×2個
表面処理金メッキ仕様
コネクタ3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
コード長さ(m)2
本体質量(g)163(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類左側片出し
インピーダンス(Ω)48
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB)101
イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
標準ジャック→ミニプラグ 標準/ステレオ標準プラグを変換ST
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。
デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。
音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。
50mmネオジウムドライバーを搭載。
低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。
ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。
共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。
耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。
空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ
型式ダイナミック
ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3
構造オープンバック
周波数特性5Hz-40000Hz
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)30
ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ジャック、ミニジャック対応(変換プラグ付)
ダイナミック・セミオープン型
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ステレオミニジャック→ステレオ標準ジャック
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色ブルー
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色レッド
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色リーフブルー
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色ブラック
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバーユニット(Φmm)バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1
2
次へ