1,304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 3極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 材質ウレタン(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:90×180×131mm(3.54×7.09×5.16インチ) ディープウェルプレート×3または標準プレート×9を保持 アズワン品番63-8459-82
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷


ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
209 税込230
当日出荷

1箱(10本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番359-8085 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304 シルバー 取付粘着テープ 質量(g)90 仕上腐食エッチング 縦(mm)110 横(mm)110 表示内容女性/男性マーク テープ粘着テープ付き
1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番359-9651 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304 シルバー 取付粘着テープ 質量(g)90 仕上腐食エッチング 縦(mm)110 横(mm)110 表示内容男性マーク テープ粘着テープ付き
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に トラスコ品番344-7620 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304 シルバー 取付粘着テープ 質量(g)90 仕上腐食エッチング 縦(mm)110 横(mm)110 表示内容女性マーク テープ粘着テープ付き
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数3 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
209 税込230
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,420 税込5,962
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,300 税込2,530
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 1極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1箱(20個)
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 仕様プラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しません ねじの種類Rc
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)