43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002 全長(mm)160
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目盛範囲1.000~1.060 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-06 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷



少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目盛範囲0.880~0.940 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-04 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号4
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

目盛範囲1.060~1.120 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-07 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


目盛範囲1.240~1.300 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-10 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号10
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目盛範囲0.820~0.880 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-03 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号3
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

目盛範囲1.360~1.420 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-12 番号12
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.180~1.240 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-09 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.120~1.180 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-08 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

目盛範囲1.780~1.850 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-19 番号19
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲0.760~0.820 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-02 番号2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲1.540~1.600 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-15 番号15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲0.700~0.760 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-01 番号1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲0.940~1.000 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-05 番号5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.001℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲1.720~1.780 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-18 番号18
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲1.600~1.660 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-16 番号16
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
目盛範囲0.700~1.850
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

目盛範囲1.420~1.480 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-13 番号13
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.005℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)