工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
欠品中
ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。
380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
用途模型用モータ-
適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)
種類汎用モーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V)
最大トルク(g・cm)129(7.2V)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)1.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)10
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)2.5~3.5
適正電圧(V)3
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)2.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)14.5
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)1.5~3.5
適正電圧(V)2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド
タイプ減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード