464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16 トラスコ品番448-6137 質量(kg)1.2 寸法L(mm)106 寸法H(mm)128 寸法D(mm)20 寸法H2(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.5[50] ストローク(mm)16.2 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)54 タイプ横押し型 最高高さ(mm)17 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7 ベースフランジ 最大長(mm)102.9 ハンドル操作角度(°)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。 仕様十字・細目 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。 種別横吊
1個
特価
36,900 税込40,590
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツール自在型横吊クランプ
構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転 種別横吊
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ 種別横吊 材質特殊合金鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。 材質特殊合金鋼 主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

イーグルクランプパイプ横吊クランプ
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管 寸法H(mm)12 寸法D(mm)Φ50 寸法G(mm)60 寸法R(mm)37 適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール水平横吊クランプ
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46 アズワン品番67-4590-17
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
翌日出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
588 税込647
当日出荷