奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。
カウンター下で使用する冷蔵庫です。
厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に
高さ(mm)800
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷却能力(℃)-6~12
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15
容量(L)46
定格電圧(V)AC 100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
天板耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)
保証期間1年間
冷媒ノンフロン R600a
庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180
年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
質量(kg)20
周波数(Hz)定格電源:50/60
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2.1
定格消費電力(W)電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
冷却方式直冷式
年間消費電力量(kWh/年)103
定格内容積(L)93
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
取扱説明書(0.64MB)
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品製氷皿
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)19
色ホワイト
間口(mm)478
電源AC100V(50/60Hz)
内容量(L)92
運転音(dB)26
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1
温度調節7段階
冷媒R600a
取扱説明書(4.11MB)
扉形式右開き
期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス
幅(cm)15.3
長さ(cm)28.1
高さ(cm)11.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~50
アズワン品番0-6041-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
強力マグネットで貼り付けるだけ。冷蔵庫横が置き場に困るトレーの収納スペースに! トレーを置く底面にはシリコーンの緩衝材が付いているので滑る心配もありません。底面の中央が開いているので丸型のお盆も安定して置けます。キッチンボードなどにそのまま置いてトレーやオーブン天板の収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約540
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×6.5×15
内寸(cm)奥行:約5.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質【本体】AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた栓】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。
簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。
パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。
中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。
材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の広いポケットに。
材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)264
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×275
1本
¥789
税込¥868
3日以内出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
冷蔵庫内のペットボトルを整理整頓。積み重ねもできて横連結も可能なペットボトル収納ホルダー。別売専用トレーを使用してすき間の有効活用。2Lまでの丸型・角型が収納可能。。規格。サイズ:(約)幅24.8×奥行25.2×高さ11.6cm。重量:(約)290g。。材質。ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)。。ご使用にあたっての注意事項。・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。。火気のある場所では使用しないで下さい。積み重ねる場合は、危険防止のために2段までにして下さい。連結・積み重ねる場合はきちんとはまっている事を確認して下さい。
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
冷蔵庫内のペットボトルを整理整頓。積み重ねもできて横連結も可能なペットボトル収納ホルダー。別売専用トレーを使用してすき間の有効活用。2Lまでの丸型・角型が収納可能。。規格。サイズ:(約)幅24.8×奥行25.2×高さ11.6cm。重量:(約)290g。。材質。ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)。。ご使用にあたっての注意事項。・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。。火気のある場所では使用しないで下さい。積み重ねる場合は、危険防止のために2段までにして下さい。連結・積み重ねる場合はきちんとはまっている事を確認して下さい。
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
角型形状の水出しコーヒーボトル
コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが抽出できます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがりです。
角型なので横置き保存も可能です。
仕様●商品寸法(mm):W90×D90×H320●材質:本体/PCT樹脂、注ぎ口・キャップ・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル、パッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):97×96×328
アズワン品番67-3056-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
関連キーワード