20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型の折れ金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ横折 T型
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ横折 T型
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)87×91.5×15 穴径(Φmm)4.0
1個
229 税込252
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型)
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-8305 材質鉄、表面処理:三価クロメート 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)52 板厚(mm)3 寸法L3(mm)24 穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ACE(エース)ユニクロT型
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
1個
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ横折 右
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1170 C
質量(kg)7.1 シルバー 高さ(mm)1170 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3
1個
18,464 税込20,310
16日以内出荷

板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45 表面処理Z27
1セット
95 税込105
当日出荷

柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×4本 規格(財)建材試験センター受付第04A0012号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.68以下 耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
95 税込105
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷


木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)