材質ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
六角形のメッシュによる高い透湿性。
格子状のガイドにより避けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質PVC
長さ(mm)3600
幅(mm)580
厚さ(mm)3
1巻
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
こんなお得な商品も!

歩行者マット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
寸法(mm)600×3600
材質ゴム製
厚さ(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
通行人が多い現場などで安全の為に使用します。ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。
用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。
トラスコ品番240-3751
材質ゴム
厚さ(mm)4
縦(mm)3600
横(mm)600
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質ターポリン
仕様特殊加工:防炎
厚さ(mm)0.37
耐候性6ヶ月
サービス分類オーダー・加工
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
サインマットは高い視認性で注意喚起や誘導を促すマットです。表面には、耐久性の高いナイロン糸をを使用しているため、色落ち・色褪せに強く、長時間お使い頂けます。また裏面には柔軟性の高いラバーを採用。ズレ・タクレが発生しにくい設計です。
用途注意喚起・標識
厚さ(mm)約6
材質表:ナイロン、裏:NBR(特殊合成ゴム)
寸法(cm)75×90
安全通路の確保に
用途通路に使用
種別ノンスリップマット
幅(mm)1000
長さ(mm)10000
色(表)緑、(裏)黒
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
寸法(m)1×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。
材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)
厚さ(mm)12
質量(kg)約8.5
色ブラック
混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85
寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
関連キーワード