202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)横桟キャップ
CBブラウン 適合シリーズその他サッシ系、テクト面格子付きサッシ枠
1個
749 税込824
7日以内出荷


タイガークラウンT型パーツ
エリアパーティションを安定させ使いやすくします。両側からパーティションをしっかり挟むので、がたつきやぐらつきを防ぎ隙間無く仕切れます。
用途エリアパーテーションの固定に。 材質スチロール樹脂(両面テープ付) 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)90 寸法W(mm)37.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP-O24 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止 使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
899 税込989
当日出荷

スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。手摺り受けは首振りブラケットですので施工しやすく便利です。
寸法(mm)1360×12×17 入数(本)2
1セット
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します 伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです 組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)145 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン伝統的な横桟の水平線 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)35
1台
138,800 税込152,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
寸法(mm)2000×12×12
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本 材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材) アイボリー 取付寸法(mm)422~760 最大幅(mm)52
1セット(2本)
649 税込714
当日出荷

ベルト蛇行防止タイプのローラーです
シリーズCRV 材質(ローラー部)ABS樹脂 材質(パイプ)ABS樹脂
1個
5,400 税込5,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)270 寸法(mm)出:106 質量(kg)0.5 高さ(mm)143 材質(本体) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)142 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)270 寸法(mm)出:106 質量(kg)0.5 高さ(mm)143 材質(本体) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)267 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
用途避難用。 適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品 材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ 質量(kg)3.7 長さ(m)3.3 奥行(mm)100 耐荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)12 踏ざん間隔(mm)330 取付金具手摺用 内幅(mm)314 使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)498 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3600 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷

茶室金具。躙り口の建具の内側一番上、横桟の下端から上に向けて打ちます
材質黄銅 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5250-72
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番466-9126 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番466-9100 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番466-8979 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番301-2328 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番466-9037 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-9070 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8839 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-9029 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8782 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8936 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番301-2298 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
材質本体:スチール 高さ(mm)740 均等荷重(kg)800 組立時間2人40分 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(無記号)
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8634 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番466-8871 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列2段 F-2 YG カギあり アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷