花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)248
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:200
仕上白粉体塗装
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)350
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:250
仕上白粉体塗装
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ラベル裏側の専用設置ユニット使用で樹木へのスプリング(別売品:S75-6255-03、S75-6255-04、S75-6255-05、S75-6255-06)の取付が簡単にできます。樹木の成長に合わせてスプリングが伸びるので、木にやさしく、幹や枝を痛めません。
材質再生PET
寸法(mm)200×80×2
1個
¥800
税込¥880
6日以内出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
奥行(mm)1
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定
付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
質量(g)123(本体のみ)
測定範囲(℃)10.0~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110
測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)
分解能(℃)0.1
Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)
使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)
使用環境温度(℃)10~40
電池寿命約5000回 測定
温度補正(℃)10~100
防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)
分解能(%)Brix 0.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
<R.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.>ウォブンロールアクションに合わせて、ヒッティングウェイトが左右に振り子連動。ヘビーウェイトがボディ側面中央部に鋭く接触することで、硬質サウンドとショックウェーブを発生。リアルボディから放たれる独特な波長が、モンスターの捕食本能を強烈に刺激。 <超軽量・薄型ジュラルミン製ウィング>
用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。
仕様質量:1.5/8oz.
長さ(mm)135
フック#1+#2
魚種バス
全国各地の漆工を万年筆にする漆塗り万年筆シリーズ『伝統漆芸 麗(れい)』。岩手県八幡平市安比地区を含む北東北一帯は、古くより漆器の一大産地として名を成してきました。安比塗は下地から上塗りまで重ねる漆下地を施すため、硬度に優れた堅牢さが特長といえます。樹水塗は、安比塗の特性である重ね塗りに、磨き上げを加え、鮮やかな発色を出した、「みずかがみ」という独自の透かし技法が特長の漆塗りです。
材質蓋、胴=エポナイト・樹水塗、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)29.6
寸法(Φ×mm)17×151
文字サイズ中字
ペン先21金/大型
1本
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
セット内容青葉樹小窓兼用、コーナーブロック:1個※青葉から青葉樹に製品名を変更製品、部品は変更なし。代替は[部品コード:TPM10]で対応となります。
色ナチュラル
適合シリーズNCVゼファー、青葉、青葉樹
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
プログラミングの初歩から始めて,実践的なプログラムを書くのに必要となる内容までを含んだJavaプログラミングの教科書。前半では,インターネットのサポートページに公開したタートルグラフィックスのライブラリを利用しながら,オブジェクト指向を中心とするJava言語の概念を丁寧に説明。続いてJavaSE8で加えられたラムダ式に代表される関数型プログラミング,コレクションや並列処理についても詳説。また,後半では,JavaFXによるグラフィカルユーザインターフェース,アニメーション,そして、ネットワークなど,実用的なプログラムに必要になるライブラリの使い方を解説。豊富な練習問題があり,例題や練習問題のプログラムはサポートページからダウンロードして動かすことができ,自習書としても最適である。プログラムはコマンドライン(ターミナル)での実行とEclipseの両方に対応。JavaSE8に準拠している。
初版年月2017/10/01
分類専門
判型B5
ページ数308
ジャンル数学
著者名立木秀樹 有賀妙子
1冊
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
古いリグを,何とか動かそうと悪戦苦闘したアマチュア無線家の記録が本書です.押入れの真っ暗な中で眠り続けたリグでも,あなたのメインテナンスで息を吹き返すかもしれません.あなたも本書でメインテナンスを始めてみませんか? 目次 アイコム トリオ/ケンウッド 八重洲無線 松下電器産業 東京ハイパワー ミズホ通信 海外機 Collins 保存版 R-390Aのメインテナンス 1章 ユニットのメインテナンス 2章 パネル,つまみなどの塗装 3章 RFユニットの解体と洗浄 4章 RFギアー・トレーンの解体と洗浄 5章 RFギアーの組み付け 6章 RFユニットのギアー同期 7章 RFユニットのスラグラックとコイルの組み付け 8章 PTOのメインテナンス 9章 各ユニットの電気的整備
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数192
著者名加藤恵樹 加藤徹 矢澤豊次郎
初版年月2017/09
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
押入れの中から見つけた古いリグ.懐かしさもあって,電源をON.あれ?動かない,ということがしばしばあります.ネットオークションの浸透により,昔のアマチュア無線機を入手することはそれほど困難ではなくなりました.学生時代には到底買い求めることのできなかった,当時の最高級機種を手にすることができるようにもなりました.しかし,いざ届いてみると相当なメインテナンスを必要とするものだった,などなど,頭を抱えることが多いのも事実です.せっかく見つけ出した思い出の1台ですから,外観も少しでも綺麗にして,なんとか往時の活躍する姿に戻したい.誰でもがそのように思うことでしょう. 本書は,いわゆる普通のハムがそれらの少し古いリグを動かそうと悪戦苦闘した記録です.今回はTRIO・KENWOODとDRAKEの2社のトランシーバ,送信機,受信機でまとめています.お手持ちの機種と合致しないこともあるかもしれませんが,メインテナンスのヒントや応用にも,大いにご活用いただけることでしょう.時には失敗もありますが,数十年前のリグが命を吹き返したときの嬉しさはひとしおです.これを機会に,お手元にある眠ったままのアマチュア無線機に手を入れてみませんか?
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数183
著者名加藤恵樹 加藤徹 大木正
初版年月2016/04
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
シリーズ3作目となる本書は,国内各メーカーが生産した機種別のメインテナンスに加えて,運用に役立つ付加装置,製造中止で手に入らなくなったオプション品のCWフィルタを市販品や代用品を使って組み込む方法,周波数の情報が書き込まれているSRAMのバックアップ電池の延命,プログラムの再書き込み,高安定発振モジュールを使って製作する代替TCXOなど周辺機器のメインテナンスにも取り組んでいます.そして,海外機はコリンズとハマーランドのフラッグシップ機のメインテナンス.これは保存版として必見です.
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数127
著者名加藤恵樹 加藤徹 矢澤豊次郎
初版年月2018/09
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
アメリカを動かす経済的基盤の特質とはなにか.経済的自立をもたらすジョブ(Job)とそれが生み出す自由というアメリカ経済社会を駆動する理念を明らかにし,グローバル化の進展のなかで絶え間ない構造変化を生み出すダイナミズムを描き出す.現代アメリカを経済の視点から読み解く最新テキスト.
ジャンル経済財政統計
分類専門
判型B6
ページ数288
著者名河崎信樹 吉田健三 田村太一
初版年月2018/09
1冊
¥2,800
税込¥3,080
10日以内出荷
金融などのビッグデータ処理やロボットの制御などで注目されるFPGAの原理と応用例がわかる! 本書は、IoTやビッグデータ、機械学習といった大規模データ処理のニーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速度から注目を集めているFPGAの基盤技術を解説するものです。 近年、半導体技術の進歩に伴って、やや中途半端であったFPGAの性能が著しく向上した一方で、CPUの処理能力の頭打ちが見えてきました。そのため、CPUやGPUといった汎用デバイスよりも電力効率がよく、且つ高速にデータを処理することができるようになったFPGAが、さまざまな応用分野で再注目されています。 読者は本書を読み込むことで、FPGAのなんたるかを一通り学ぶことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設計を図ることができるようになります。また、いくつかの応用事例も取り上げているので、商品企画や研究テーマの検討にも役立つ内容になっています。
ジャンル電子通信
分類専門
判型A5
ページ数292
著者名天野英晴 尼崎太樹
初版年月2016/04
1冊
¥3,600
税込¥3,960
8日以内出荷
数多くの例題を通して,連続体力学を独習するためのテキスト― 連続体力学を学んで必要な応力やひずみを正しく理解することで,機械や土木分野において重要な役割を果たす有限要素法などのツールを,構造解析や流体解析などの実際の問題解決に利用できるようになります. テンソルを扱いながらも,手計算できる具体的な例題が数多く掲載されており,実際に手を動かしながら連続体力学を学べる数少ないテキストです.つまずきやすい内容や理解のポイントなどにも配慮されているので,独習にも適しています.
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数247
著者名非線形CAE協会 石井建樹 只野裕一
初版年月2016/05
1冊
¥3,600
税込¥3,960
10日以内出荷
「3dsMax」は3DCGの現場で確固たる地位を築いたソフトウェアです。リアルな3DCGを制作するのに適しており、映画やテレビの映像制作の現場はもちろん、アニメーションの現場でも高頻度で使用され、近年は、大学や専門学校のカリキュラムでも広く取り上げられています。本書は、3DCG制作において実力と信頼のあるIKIF+のスタッフによる3DCG制作の教科書として、3dsMaxの基本を学ぶため、モデリングや映像・アニメーション制作の操作をLesson1~15に分けて解説していきます。この1冊で頻繁に利用される3dsMaxの操作がほぼマスターでき、プロとしての基礎固めができます。
初版年月2016/02/01
分類専門
判型B5
ページ数319
ジャンル電子通信
著者名奥村優子 石田龍樹
1冊
¥3,900
税込¥4,290
11日以内出荷
「マンガでわかる!10才までに」シリーズに、「科学のふしぎ」が登場!。身のまわりの世界には「科学のふしぎ」がたくさんあります。「なんでエアコンから冷たい空気が出てくるの?」「お腹がグウ~ってなるのなんで?」「なんで汚れっておちるの?」「鏡ってなんでうつるの?」「植物ってなにをたべているの?」「菌もウイルスもどっちもバイキンなの?」」など……。そんな科学のふしぎを、爆笑マンガストーリーに組み込みました。笑いながら自然に科学にふれられ、勝手に知識が身につきます。最強に面白い大ボリューム学習マンガの登場です。
判型A5
ページ数320
著者名高濱 正伸/高橋 広樹/川幡 智佳(監修 )
初版年月2021/05/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ