耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ラベル裏側の専用設置ユニット使用で樹木へのスプリング(別売品:S75-6255-03、S75-6255-04、S75-6255-05、S75-6255-06)の取付が簡単にできます。樹木の成長に合わせてスプリングが伸びるので、木にやさしく、幹や枝を痛めません。
材質再生PET
寸法(mm)200×80×2
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)248
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:200
仕上白粉体塗装
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)350
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:250
仕上白粉体塗装
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード