微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7829
セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)70
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)3.5
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40
トラスコ品番756-3264
材質ポリアセタール樹脂
高さ(mm)150
質量(g)16
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)125
質量(g)36
アズワン品番65-2357-73
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。
下地調整。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。
もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。
用途情景塗装用
幅(mm)20
材質ポリアセタール樹脂
1本(40mL)
¥139
税込¥153
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
耐熱温度(℃)260
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
耐熱性・耐溶剤性に優れています。
柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ
材質ポリアミド樹脂
色ブルー
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。
トラスコ品番302-2722
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状皮スキ
全長(mm)198
刃長(mm)86
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
材質ABS樹脂
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。
刃幅(mm)40、65
材質(刃)ポリアミド炭素入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
コンパクトサイズで、エア抜きや糊の塗布、汚れ落とし等様々な場面で使えます。
硬さは白、黒、青、赤の順に硬く、用途によって使い分けできます。
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状台形型
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状半月型
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
混ぜる・炒める・すくい機能をもったスコップ型
用途調理や料理のとりわけに
材質(本体)シリコーン樹脂
仕様食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)240×55×20
質量(g)100
耐熱温度(℃)170
芯材66ナイロン
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
PTFE製切削加工品です。
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。
寸法A(mm)130
寸法B(mm)85
寸法C(mm)2.2~0.5
粘着カベ紙のシワ出し・圧着に。
軟質塩ビ製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着が、スムーズにできます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0145
材質(柄部)ABS樹脂
材質(ヘラ部)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。サッシレーンの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ