用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
タイプL型ゴム
ドラム径(mm)300
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
用途補修・保護部材などに使用されています。
材質硬質塩化ビニール
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
色チョコ
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
色ブラック
アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。
用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。
サイズL(50cm)
質量(g)26
タイプマットブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。
用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。
サイズL(50cm)
質量(g)31
タイプブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。
UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。
ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用
トラスコ品番807-1390
材質樹脂
質量(g)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1
プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。
相手側ソケットはPM-61
2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
適合ソケットPM-61
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.6
プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。
両側共、半田付して固定します。
ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)30以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
木目調 折りたたみコンテナー専用クリップです。上部クリップ部は45°・90°の位置に左右回転します。クリップ部は縦方向にも回転可能です。コンテナに取り付けられる多機能で安価なクリップです。
寸法(mm)80×117
材質(本体)ポリカーボネート樹脂、エラストマー樹脂
材質(バネ)スチール
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)65
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)【内寸】13
外形寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)13
寸法H'(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE)
寸法L(mm)30
寸法H(mm)13
寸法D(mm)3
寸法W(mm)40
寸法H'(mm)15
寸法L'(mm)34
寸法D'(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
寸法W'(mm)44
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ