・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
許容静荷重(N[kgf])980(100)
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
材質ポリアセタール
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
ブロック穴と3mmネジ穴が開いたプレートです。基板裏面の樹脂スペーサにネジで固定します。RDC-103用です。
アズワン品番67-0431-10
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
ピッキングに強いロータリングキー採用
スペーサーレス機能
セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。
ワイヤー太さ(mm)Φ2
ワイヤー長(mm)2000
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード