15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 種類スライド形 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51 税込56
当日出荷

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ローラーレール
エコ商品
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器 種類ローラ形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー 材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)41 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)257
1本
239 税込263
当日出荷

車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形 長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.53MB)
1セット(2本)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途昇降部分、搬送部分のガイド 幅(mm)10 高さ(mm)36 タイプボールリテナーレスリニアモーション
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)