1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジョー・プリンス竹下樹脂製取手
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
エコ商品
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂 取手取手
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ホシモト樹脂取手
エコ商品
用途各種機器、設備など。 材質樹脂ナイロン 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
12日以内出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 付属品トラス小ねじ4×28 2本 材質ABS樹脂 全長(mm)80 全高(mm)28 全長L(mm)80 ねじ寸法M4×28 取付ピッチ(mm)70 ねじ深さ(mm)11
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003
1個
215 税込237
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
エコ商品
樹脂製の普及型取手です。
材質ポリアミド(PA6 GF30) 仕上黒色 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
6日以内出荷

裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂 取手取手
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプAタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)
1本
329 税込362
当日出荷

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 材質ポリスチレン樹脂 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃)max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。 付属品B1 トラスタッピング4×30 2本 材質ABS樹脂(クロムメッキ加工) クロムメッキ 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ホシモト樹脂埋込み取手
エコ商品
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器 材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)耐熱樹脂取手
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器 材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス 耐熱温度(℃)180 荷重たわみ温度(℃)204 タキゲンコード04584
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

栃木屋樹脂掘込取手
エコ商品
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質(本体)ABS/白色 材質(ケース)ABS/白色 許容荷重(N[kgf])水平:97[10] RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂掘込取手
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
当日出荷

ホシモト樹脂埋込取手
エコ商品
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器 材質ABS 適合扉厚(mm)1.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)17 寸法L(mm)117.5 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04349
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ樹脂台車 取手
エコ商品
適合機種SCR-800 外寸(幅W×高さH)(mm)450×940 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM) 仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)