エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
樹脂柄へら へら(皮スキ型) TRUSCO 当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途 床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。 トラスコ品番 302-2722 材質 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状 皮スキ 全長(mm) 198 刃長(mm) 86 刃幅(mm) 45 刃厚(mm) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ボルトクリーナーセット 東空販売 翌日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途 大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。 仕様 正逆回転切替えレバー有り トラスコ品番 573-8478 セット内容 セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 材質 樹脂(コンポジット) 全長(mm) 181 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3 /min) 0.5 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
イオンデポジットリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容 イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚 内容量(mL) 300 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 300mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
撥水ボディーコート 旭エンジニアリング 4日以内出荷
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法 1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB)
KP 換気扇用 まめいた 当日出荷
かど・スミにしっかり届くレンジフードやシロッコファン、換気扇の細部の汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約1.5×3.3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP ガラストップ用 まめいた 7日以内出荷
かど・スミにしっかり届くIHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約2×3.3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP グリル・網用 まめいた 7日以内出荷
はさみ洗いで汚れスッキリ魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約1.8×3.3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP 水切りカゴ用 まめいた 当日出荷
はさみ洗いで汚れスッキリ水切りカゴ・スポンジラックのワイヤー汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約1×3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP 排水口用 まめいた 当日出荷
かど・スミにしっかり届く排水口や蛇口周りの水垢やヌメリ汚れに。スポンジ表面のナイロンブラシが細かな目やくぼみにつまった汚れをかき出します。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm) 約1.6×3.3×高さ15.5 材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/ナイロン(ブラシ部)・ポリウレタンフォーム、毛/ナイロン 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP フライパン・鍋用ハンディスペア まめいた 当日出荷
水だけで油汚れスッキリ(KB-631別売)KPフライパン・鍋用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。
寸法(cm) 約6.5×6.5×高さ2 材質 ポリエステル不織布(アクリル樹脂入) 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 食器・調理器具洗い RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
KP フライパン・鍋用ハンディ まめいた 7日以内出荷
水だけで油汚れスッキリキズをつけにくい樹脂加工不織布。たわしは簡単に着脱でき、表裏使えます。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。
寸法(cm) 約6.5×6.5×高さ7 材質 グリップ/ポリプロピレン、たわし/ポリエステル不織布(アクリル樹脂入) 耐熱温度(℃) 約80 適合用途 食器・調理器具洗い RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島 (2件のレビュー) 予約販売
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途 水の加熱用 規格 S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A) 10 温度調節範囲(℃) 0~80 アズワン品番 1-5447-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
フロアーメイト ラグロン 7日以内出荷
フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
成分 合成樹脂、自己分散ポリマー、水 容量(L) 0.45 標準使用量 1平方メートル当り約10回噴射 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
カーボンはがしヘラセット 井上工具 (2件のレビュー) 当日出荷
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途 炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。 刃幅(mm) 40、65 材質(刃) ポリアミド炭素入り RoHS指令(10物質対応) 対応
スリムブラシパッキン ハンディ・クラウン 当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
用途 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質 [毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm) 410 質量(g) 132 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベストシャーペンポリッシュシート #3000 アピコ 3日以内出荷
磨き用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし
用途 ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落とし 色 オレンジ 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 高さ(mm) 7 種類 MCF#3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
ベストシャーペンポリッシュシート #1500 アピコ 3日以内出荷
洗浄用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし
用途 ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落とし 色 灰 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 高さ(mm) 7 種類 UF#1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
製品制電ストレッチジャンパー 83100 自重堂 翌々日出荷 から 13日以内出荷
「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。
機能 帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工、野帳対応 混率(%) ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 仕様 背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、反射パイピング、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別 ジャンパー 生地 ボディフィールツイル RoHS指令(10物質対応) 対応
ルビロン955T トーヨーポリマー (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途 各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。 使用方法 (1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。 質量(g) 150 危険等級 Ⅱ アズワン品番 65-0320-92 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
オーエ 傷付きにくいコゲとりたわし ダブル オーエ (1件のレビュー) 当日出荷
丈夫なナイロン不織布にアクリル樹脂のチップを付着させていますので、フッ素コートのフライパンもキズつけにくく、水だけでコゲなどの汚れもしっかり落とします。スポンジは通気性が良く水切れが早いので、清潔に使えます。
材質 ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え 対応
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) (178件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~特価
1本(264mL)
当日出荷 から 6日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途 革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬) 当日出荷
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材 金属・樹脂など 質量(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
六角軸付ネジリブラシ 66ナイロン インダストリーコーワ 当日出荷 から 4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。
異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。
軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。
六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント (2件のレビュー) ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1缶(1.6L)ほか
4日以内出荷
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料
汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料
乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途 塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所 屋外用 特性 速乾 種別 水性つやあり 主な用途 金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期:約1/冬期:約2~3 上塗塗装可能時間 夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
KGライン 勝星産業 4日以内出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ
用途 一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能 耐久性 厚さ(mm) 5 材質(すべり止め) 塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
保護ツヤダッシュボードクリーナー カーメイト (1件のレビュー) 当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途 自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分 シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性 中性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
車両用メンテナンスキット サンフラッグ(旧:新亀製作所) (2件のレビュー) 5日以内出荷
使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途 工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番 853-5921 セット内容 #2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
ジラコヘラ 滑り止め付き 井上工具 当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。建築用および車両用に適しています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリなどで研磨してお使いください。
用途 パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。 種別 滑止付 材質 ポリアセタール 高さ(mm) 100
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬) 5日以内出荷
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途 一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm) 50 幅(mm) 25 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 枚数 (不織布)36枚 軸径×軸長(mm) 6×40 適合材 一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリマール 光陽社 (15件のレビュー) 当日出荷
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm) 125×195 RoHS指令(10物質対応) 対応
NEWサンライト 光陽社 (24件のレビュー) 当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途 ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応) 対応
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) (10件のレビュー) 当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
プラスチッククリーナー SLIDE(スライド) 4日以内出荷
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途 全てのプラスチックに使用可能。不燃性。 仕様 塩素系不使用、不燃性で低VOC 香り フレッシュ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応