回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質白毛
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、木材、樹脂
1箱(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。
材質(柄)木
材質(毛)アクリル樹脂繊維
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先のそろいがよく、しなやかなコシが特長のタミヤ・モデリングブラシHFの中でも、特に使い勝手に優れた3本をセットにしました。
どれも模型用塗料に最適な特殊樹脂毛を使用。より美しい仕上がりを求める中・上級者はもちろん初心者用としても使えます。
用途塗装用
セット内容平筆No.2、平筆No.0、面相筆(極細)
幅(mm)平筆No.2:約6、平筆No.0:約4
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。
ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。
樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。
ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。
材質ポリプロピレン
幅(mm)185
高さ(mm)20
奥行(mm)59
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色黒
全長(mm)179
材質(軸)樹脂
最大径(Φmm)11.2
材質(キャップ)樹脂
商品タイプ本体
線の太さ太字・細字
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。ケース上部が開く仕様なので、開閉時に中身を落としにくい。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
縦(mm)178
横(mm)51
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊
色半透明
材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ
適合DPQ-700A
質量(g)103
口内径(Φmm)12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19
グリーン購入法適合
色(軸)ブラック
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)28
全長(mm)155
質量(g)375
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
紙ねんど・紙・木・一般工芸に適したねんどニス
用途ねんどニス
寸法(Φ×高さH)(mm)52×95
容量(mL)80
材質(ニス)合成樹脂・有機溶剤・水/(容器)PVC/(ニス切り)PE/(キャップ)PP/(外装フィルム)PS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
顔彩12色(白・黒・群青・藍・黄・黄草・緑青・黄土・朱・紅・岱赭・紫)に筆ぺん、水筆ぺん(中)、はがき5枚がついた簡単絵てがみセット。絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。今すぐ絵てがみがはじめられます。
寸法(mm)150×210×15
色12色セット
質量(g)146
素材筆ぺん:PP・PE・Pes/水性顔料インキ/顔彩12色パレット:顔料・樹脂・PP・PS/水筆ぺん:PP・PE・PEs/はがき:紙/個箱:ボール紙/個袋:PP
1セット(12色)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
サインペン感覚で筆文字が手軽にかける
商品タイプ本体
成分水性顔料(インキ)
材質(軸、キャップ)樹脂
全長(mm)136.5
質量(g)9.1
タイプ筆ペン
最大径(Φmm)11.5
インク色黒
線の太さ中字・細字
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
種別NO.2
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
通常の長い筆ペンと違い136mmという短めサイズなので、小さなクラッチバッグにもコンパクトに収まります。
筆先はフェルトではなくちゃんとした毛筆になっており、平仮名や漢字のトメやハネを綺麗に書くことができます。
インク色黒
材質樹脂部:ABS・PP・PBT・PET、金属部:鉄、穂先:ナイロン
商品タイプ本体
絵の具含みが良く、穂先のまとまりが良い画筆!
特殊形状の繊維を使用しているため、水・絵の具の含みがすぐれてお
り広い面をのびのび描けます。
持ち軸部分をなめらかな三角グリップにしていますので、手にフィットし
やすく、机上に置いてころがりにくいデザインになっています。
軸部分は100%再生樹脂(PS)を使用したエコロジー商品です。
種別平筆
全長(mm)195
サイズ(号)10
材質(軸)再生PS
材質(毛)PA
材質(金具)アルミニウム
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
SVS-70FDM-SHU用替カートリッジ
用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
材質樹脂
タイプカートリッジ
インク水性染料
商品タイプ本体
ペン先ステンレス、金色メッキ/中細
材質PMMA樹脂
寸法(mm)Φ17×134
本体質量(g)12.2
皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、リサイクルレザーを使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたリサイクルレザーは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。〈br〉。ペントレイにもなるワイドオープン仕様のペンケースです。ペンを約7本収納可能です。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ
材質リサイクルレザー/PU
本体質量(g)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×70×55
入数5/40
容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。
また容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。
用途多めの塗料を使用したい時などに。
トラスコ品番206-5622
材質ABS樹脂
色黒
容量(mL)200
質量(g)120.0
寸法(外径×高さ)(mm)110×50
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ