3,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
11,996 税込13,196
当日出荷

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに 材質(本体)S-PVC 本体白色 材質(ひも)S-PVC
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。 材質/仕上ポリアセタール(POM) 穴数1
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。
用途静電気除去に。 トラスコ品番217-8990 材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂 厚さ(mm)13 バンド幅(mm)16 寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24 縦(mm)40 横(mm)28 バンド長(mm)240
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1巻
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 動画あり
ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
足幅EEE 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)約360(26.0cm) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 靴タイプスニーカー
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
長さ(mm)800 材質ポリエチレン 太さ(Φmm)約6
1束(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。
用途一般包装結束用 巻種類チーズ巻
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン工業ストラップ
エコ商品
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ グリーン購入法適合 仕様脱着パーツ付 長さ(cm)約90 ストラップ幅(mm)約10 環境GPNエコ商品ねっと掲載 材質(ひも)再生樹脂
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 内径(Φmm)200 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。 アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。 アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。 ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。 先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約300 材質(先芯)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフィスの書類の整理、整頓に。丈夫なセル先つづりひも。
材質本体:ポリエステル・綿、先端:樹脂フィルム(セル加工) 長さ(mm)450 綴じ枚数(コピー用紙)約300
1パック(20本)
129 税込142
当日出荷

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製の靴ベラです。 フック掛けできるようストラップ付で便利です。
用途靴の脱ぎ履き 材質ポリプロピレン 幅(cm)約4.5(最大) 全長(cm)約47
1個
119 税込131
当日出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップ グリーン購入法適合 仕様脱着パーツ付 長さ(cm)約160 ストラップ幅(mm)約10 環境GPNエコ商品ねっと掲載 材質(ひも)再生樹脂
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

クラウン(事務用品)綴紐 セル先
用途に応じて選べる先端タイプ。
1パック(100本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-20号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)10 長さ(m)10 太さ(Φmm)2
1巻
13,975 税込15,373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット 規格JSAA認定A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム 標準質量(g/片足)366(26.0) 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-30号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)1 長さ(m)1 太さ(Φmm)3
1巻
5,697 税込6,267
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-50号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)1 長さ(m)1 太さ(Φmm)5
1巻
6,797 税込7,477
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒモ付きなので、竿やロープに取り付けたままご利用いただけます。ヒモが締まりますので、風などで横ズレしにくい。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ小型ピンチ 材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 サイズ変色することがあるので注意する。 アズワン品番65-0392-21 入数(個)15
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に 材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線 寸法(mm)約60×12×32 質量(g)約58.9(1パック) 入数(個)12
1袋(12個)
119 税込131
当日出荷

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ・携帯の落下防止に。腰ポケットや鞄取付での使用に最適。10000回の開閉テストに合格した国産樹脂クリップを使用。金属パーツを使用していない為、端末や手指に優しい使い心地です。コイルはウレタン素材で、強度アップの為中芯にナイロン紐が入っています。マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止 ブラック 全長(cm)平置き:25.5(パーツ含) 伸長(cm)最大90 耐荷重(kg)5
1セット(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷