磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質樹脂
形状コ型
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
用途床材・敷物の段差解消に
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
用途床材・敷物の段差解消に
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)3~6
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900
寸法(mm)15×36×900
RoHS指令(10物質対応)対応
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材
材質樹脂製
長さ(mm)1820
幅(mm)20
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上ます。
長さ(mm)3000
外観アルミ箔
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
長さ(mm)3000
仕上ABS
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。
先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
長さ(mm)3000
外観アルミ箔
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ