ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
型式TFE-03号
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.3
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
TGK品番803-17-99-09
型式TFE-08号
色白
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.8
1巻
¥11,996
税込¥13,196
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)10
長さ(m)10
太さ(Φmm)2
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式
色ブラック
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)3
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)5
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10
長さ(m)10
型式TFE-50号
長さ(m)1
巻数1m
太さ(Φmm)(紐)5.0
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
仕様芯なし
包装形態ボビン巻
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)S-PVC
本体白色
材質(ひも)S-PVC
JSAA/B種相当品。超軽量設計。軽作業に最適。中敷きにカップインソール使用。
用途軽作業に最適
形状ローカット
機能軽量
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319
適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート
材質再生PP樹脂
幅(mm)45
高さ(mm)60
奥行(mm)12
タイヤタイプ30
1パック(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
スマホ・携帯の落下防止に。腰ポケットや鞄取付での使用に最適。10000回の開閉テストに合格した国産樹脂クリップを使用。金属パーツを使用していない為、端末や手指に優しい使い心地です。コイルはウレタン素材で、強度アップの為中芯にナイロン紐が入っています。マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
色ブラック
全長(cm)平置き:25.5(パーツ含)
伸長(cm)最大90
耐荷重(kg)5
1セット(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベルトループや鞄に取り付けて、落下や紛失防止に。カラビナは360度回転するため、絡みにくく、使いやすい。軽く押すだけで簡単に開閉できるのも便利です。ウレタンコイルの中芯にナイロン芯を入れて強度UPをしています。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
伸長(cm)最大90
耐荷重(kg)5
色ブラック
全長(cm)平置き:24.5(パーツ含)
1セット(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
10000回の開閉テストに合格した国産樹脂クリップを使用、ウレタンコイルの中芯にナイロン芯を入れて強度UPをしています。金属パーツを使用していない為、端末や手指に優しい使い心地。胸ポケットでの使用がおすすめです。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
耐荷重(kg)5
全長(cm)平置き:21(パーツ含)
伸長(cm)最大55
色ブラック
1セット(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。
甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。
底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など
材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
標準質量(g/片足)220/L
靴タイプサンダル
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ