30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕切板 透明PET 1.0mm厚 モノタロウ 動画あり
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。 4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。 材質PET 透明 寸法a(mm)50 寸法b(mm)100 厚さ(mm)1 仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40 高さ(mm)60 材質PET 0.5t
1セット(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1 白色
1本
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角にぶつかった時の衝撃をやわらげます。角を三方向からカバーできます。クリアタイプなので、透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで簡単に取付られます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 セット内容本体、専用両面テープ 材質本体:PVC、専用両面テープ:アクリル系粘着剤 形状コーナー クリア 厚さ(cm)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約2.5×1.3×1
1パック(4個)
419 税込461
当日出荷

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000 ホワイト
1本
339 税込373
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大102 (1m前方) 音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格時間連続 色調
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 接続NPNオープンコレクタ接続 定格時間連続
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
ホワイトグレー 材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)