材質ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)0.4
種類樹脂製カップリング
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。
材質プラスチック製
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF
材質(レバー部)ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状異径
タイプストレート
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状L字(エルボータイプ)
振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)アルミ合金
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)ポリエステル樹脂
材質(ハブ)アルミ合金
材質(エレメント)ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製カップリングプラグです。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0026
アズワン品番67-9184-57
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。左右オネジタイプ。
配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状同径
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状T字(チーズタイプ)
形状カップリング
トラスコ品番734-7197
質量(g)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)アルミニウム合金
種類オルダムタイプ
仕上[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)1.5
PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4428
質量(g)350
アズワン品番61-9942-10
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4401
質量(g)350
アズワン品番61-9942-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4436
質量(g)350
アズワン品番61-9942-11
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4410
質量(g)350
アズワン品番61-9942-09
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4380
質量(g)350
アズワン品番61-9942-06
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4398
質量(g)350
アズワン品番61-9942-07
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
ねじサイズRc 1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

レバーカップリング ダストキャップ PP
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質樹脂
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

レバーカップリング アダプター オネジ PP
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
こんなお得な商品も!

レバーカップリング ダストプラグ PP
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質樹脂
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質樹脂
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。*別途カムロック本体パッキンが必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-004
タイプO0タイプ
形式CF-X
最大軸穴径(mm)(d1)30、(d2)100
寸法D2(mm)100
最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)12
寸法N1(mm)45
寸法N2(mm)55
軸穴径d1(Φmm)下穴12
軸穴径d2(Φmm)下穴11
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ