種類スプリングクランプ
材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
寸法(mm)130
質量(g)45
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質プラスチック樹脂
仕様ヘッダー固定 クランプ
1箱(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
トラスコ品番490-1011
適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類スプリングクランプ
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。
寸法(mm)170
質量(g)113
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
用途ロック式樹脂クランプ。
仕様ラチェット機構付
材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール
寸法(mm)245×85×34
色ブラック/オレンジ
質量(g)240
最大開口(mm)70
本体サイズ(mm)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)ナイロン樹脂
トラスコ品番858-7770
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
バッグやドレナージチューブ、聴診器をガートル台や回診車・静注台に掛けることができて便利です。
用途により2種類からお選びいただけます。
スライド式はフック幅(67~157mm)が変えられるため、色々なバッグに対応可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×52
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガートル台、カートなどに後付できます。樹脂コーティングで長く使用できます。
材質スチール(樹脂コーティング)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【間口】270×153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240×55
取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
カート、回診車などにウェットティッシュを取り付けできます。
面ファスナーにて固定します。
材質ステンレスヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×104(+67)×185
取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)約70
全長(mm)240
材質(本体)ナイロン
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×35
取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
材質SUS304
L型クランプ用パーツ
適合機種FC-E
アズワン品番64-4521-21
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締める、広げる1台2役
レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。
取り外して外側に対するクランプ作業もできます。
手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C16
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C6
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C10.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C10
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)13
シールシール無し
C13.9
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)14
シールシール付き
C13
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)17
シールシール無し
C16.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)10
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ