267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 材質ABS樹脂 ブラック
1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質ABS 熱変形温度(℃)85(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 全長L(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサー
RoHS
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA66-GF30) 仕上黒色 推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)4.2 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)3.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)5.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 関連資料(0.16MB) 径(mm)鉄筋:D10、13
1袋(80個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 幅(mm)(被り幅)80 厚さ(mm)(被り厚さ)65 関連資料(0.11MB)
1箱(300個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷

ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。 材質樹脂
1箱(100個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)