金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上樹脂
質量(g)98
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
樹脂製のリンクチェーン
材質ポリエチレン
線径(Φmm)6
長さ(mm)1200
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック リング付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
保管・収納時にかさばりません。
持ち運びが便利です。
コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
用途区間整理や進入禁止として。
色イエロー/ブラック
材質ポリエチレン(PE)
チェーン線径(Φmm)6
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。
PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。
BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。
リンク数102L
付属品コネクター(QF918)
サイズ1/2×1/8×102L
質量(g)402
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)50
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1
材質(本体)樹脂
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-20~+80
チェーン形式プラコンビチェーン
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、カラー
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー
材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなし
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトあり
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトなし
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトあり
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトあり
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフトなし
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
内径42.7のスタンダードタイプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフトなし
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ