121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質PTFE ねじの種類ナット 関連資料(0.11MB) ねじ山種類メートル並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質FRP ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個
特価
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
1個
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593 アズワン品番65-8027-36
1個
22,980 税込25,278
欠品中


1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PPS ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネート ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
38,980 税込42,878
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)