強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質ポリエチレン
色グリーン
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番435-9592
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)265
奥行(mm)280
容量(L)10
間口(mm)280
適合フタ0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
容量(L)10.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13
材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)Φ270×260
耐熱温度(℃)140
外寸法(mm)Φ294×268
融点(℃)150
アズワン品番4-4015-01
TKG品番9-1422-1001
TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番435-9589
種別本体
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
サイズ15型
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。
本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。
軽くて割れにくいポリエチレン製です。
丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。
材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス
色ブルー
高さ(mm)280
質量(g)620
上部外径(Φmm)292
下部外径(Φmm)292
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。
径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36
消費電力(W)900
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.0(アース線付き)
温度設定範囲(℃)20~100
適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)
定格時間(時間)2
水量(L)(最大)20
塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)240×80
表示内容消火バケツ
1枚
¥309
税込¥340
7日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10
トラスコ品番799-6586
材質ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)305×275Φ×H265
色レッド
質量(g)450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
座れてイスにもなる、収納できる樹脂製バケツ。
耐荷重は150kg。
用途子供部屋の片付け、ガーデニング、アウトドア、フィッシングなど
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐荷重(kg)150
商品タイプ本体+フタ
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質ポリエチレン
容量(mL)4500
幅(mm)380
高さ(mm)575
奥行(mm)430
耐熱温度(℃)-20~60
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質ポリエチレン
容量(mL)6500
幅(mm)415
高さ(mm)680
奥行(mm)460
耐熱温度(℃)-20~60
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質ポリエチレン
容量(mL)1800
幅(mm)290
高さ(mm)400
奥行(mm)320
耐熱温度(℃)-20~60
軽量で柔軟なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ
容量(L)40
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ
容量(L)8
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)385
寸法(mm)385×90×80
電圧(V)100
容量(W)500
バケツの大きさ目安(L)22以下
材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ
材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール
寸法(mm)バケツ:約420×300×280
色ダークグレー
質量(g)1690
容量(L)バケツ:7.9
グリップ径(Φmm)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305
モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2189
材質ボディ/ポリスチレン(PS)
幅(mm)224
高さ(mm)195
質量(g)400
奥行(mm)143
容量(L)3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車両のドアポケットでの使用に適した、ボトル形状のゴミ箱。
エラストマー樹脂採用でカタカタ音を軽減。
用途ダストボックス
材質ポリカボネート・軟質樹脂エラストマー
色ブラック
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×75×75
フタ外径(Φmm)75
底径(Φmm)69
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗面上やデスク上に木目が美しいシンプルな卓上の蓋付きゴミ箱。
化粧する際のコットンや綿棒などゴミ箱容器が樹脂だから袋をかけずそのまま捨てられます。
スリムだからデスク上においても邪魔になりません。
蓋は簡単に脱着可能。蓋の表面は水に強いポリウレタン塗装。
材質本体:ABS樹脂、蓋:天然木積層合板(PU塗装)
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×9×15.5
質量(g)約320
内容量(L)1.7
内寸(cm)開口部:約W17×D4
左官、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)410
寸法(mm)410×120×80
電圧(V)100
容量(W)500
バケツの大きさ目安(L)22以下
材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
¥20,880
税込¥22,968
翌々日出荷
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
仕様●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様組立式
トラスコ品番819-4622
質量(kg)35.4
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ