32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法D(mm)19(-0.3~0) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)19 ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。 幅(mm)7 材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 荷重(N)目安:196
1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
95 税込105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法R(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 角度M(°)60
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等 トラスコ品番116-5031 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 質量(g)9 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法D1(mm)19 寸法G(mm)2 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 外径(mm)22
1個
399 税込439
翌々日出荷

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)7 使用温度範囲(℃)0~60 クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型
エコ商品
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周凸Rタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング RCD型
エコ商品
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周溝タイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型
エコ商品
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)22(±0.1) 寸法W(mm)7 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) 外径(Φmm)22 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)2.8(±0.4) 許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)