20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)3.5 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー表示、パネルの取付けに。
仕様3~7mmの発泡ボード固定可能 材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー 耐荷重(kg)3 全長(mm)145 質量(g)400 適合径(Φmm)62~74以下 アズワン品番64-8784-30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)2.5 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール 高さ(mm)180 奥行(mm)100
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。 底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。 (使用不可のドライバーもあり) 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック 耐荷重N(kgf)20 トラスコ品番495-9167 材質スチール 質量(kg)0.95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納 幅(mm)184.5 奥行(mm)16.9 高さ(mm)64.5 最大積載量(kg)1 ホルダー数9個 質量(g)180 トラスコ品番414-3621 収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。 パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション 仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。 トラスコ品番483-6111 材質スチール 質量(kg)1.1 高さ(mm)134 間口(mm)400
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。 材質耐衝撃性ポリスチレン サイズA4 質量(g)255 マグネット付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)