ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質PP(ポリプロピレン)
フッ素樹脂ニューロートは、安価にて製作可能となりました。
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
ブフナロートは目皿が圧入になっています。
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE
共通摺合せ寸法(TS)29
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
種別ロート
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
PTFE 成形品
PTFEロートは、目皿が圧入になっています。PTFEフィルターの気孔をご指定下さい。(フィルターは別売です)
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
トラスコ品番391-5883
材質フッ素樹脂(PTFE)
高さ(mm)115
足長(mm)62
足径(Φmm)12
口径(mm)74
足径(Φmm)×足長(mm)12×58
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ロート摺合せ付は目皿が圧入になっています。
ロート摺合せバルブ付は目皿が圧入になっています。
共通摺合せ付ブフナロートには、目皿が圧入されています。
共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
肉厚構造になっています。
280℃まで使用できます。
ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
材質PTFE
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)139
外径(Φmm)(上部ロート)40
下部(SPC)SPC-19
コックTF-17
寸法c(mm)75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質塩ビ製
タイプ2個掛け用
全高(mm)405
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:162-24500●透明摺り合わせ
アズワン品番65-8680-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
栓は付いておりません。
仕様●TS上部:29●TS下管:29●容量 mL:300●コード番号:125-29300
アズワン品番65-8680-61
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
栓は付いておりません。
仕様●TS上部:19●TS下管:15●容量 mL:200●コード番号:125-15200
アズワン品番65-8680-55
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ