こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業
線径(Φmm)5.7
形状Φ2.6mm 3本
線色黒
破断荷重(kN)6.4
使用安全耐荷重(kN)2.9
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
寸法(mm)(約)外径6.5×長さ1200
材質(本体)フック:ABS樹脂、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。
長さ(mm)1500
色赤
直径(mm)14
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。
用途室内用の避難はしごの収納に
仕様室内用
材質樹脂
横幅(mm)486
ワイヤーロープ式避難はしご格納箱です。
材質樹脂
色灰白色(ベージュ系)
横幅(mm)486
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
樹脂製でサビないので長持ちします。
台の部分に水を入れるタイプです。
色イエロー/ブラック
高さ(mm)1060
トラスコ品番744-8058
幅(mm)340
質量(kg)1.3
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)約3.34(電源コード除く)
取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)80
スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効長1.1
連続使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m
カッター温度約500℃
立ち上がり時間約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
簡易タイプのフェイスシールドです。
PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。
頭を留めるゴムバンドは調整はできません。
シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。
用途ホコリや飛沫防止として
材質(シールド)PET
寸法(縦×横)(cm)約22×32
色透明
レンズ厚さ(mm)0.2
質量(g)24
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,390
税込¥1,529
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
オートロック式(ロック力25キロ)
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
規格L型
色(本体)黒
トラスコ品番401-3069
質量(g)99
適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
マルチポケット&外側ポケットがついて、一時保管や書類の分類がしやすいクリップファイル。
サイズA4
綴じ枚数40
材質本体/ポリプロピレン、綴じ具/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン
寸法(mm)240×340
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用
材質PE樹脂
長さ(m)152
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックの可能性を広げた丈夫で使いやすい商品です。
取っ手は樹脂製ロープを使用していますので作業の邪魔になりません。
内容量(L)13
材質LDPE
色グリーン
容量(L)13
外寸(mm)316×258×290
内寸(mm)290×238×20
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 プラグ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ
用途セフ着脱式ホルダー
付属品横滑り防止スライドストッパー(SF-CHLDST)
材質樹脂
本体質量(g)39
固定方法プラグ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×25
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100
消費電力(W)55
全長(mm)240
コード長さ(m)1.5
質量(g)70
付属品コテ先HE-60T
トラスコ品番853-6827
最高温度(℃)450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー120mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)166~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm
材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)本体:215×134×63.5
再生周波数帯域(Hz)166~20K
材質(枠)グリル:ABS樹脂
スピーカー120mmフルレンジスピーカ
材質(ネット)ABS樹脂
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。
不織布2層でフィルターは入っておりません。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク
材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)210
トラスコ品番111-1582
種別カッター
質量(g)310
適合替刃・カッターX10
刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など
材質ポリエステル繊維
備考加工なし
長さ(m)152
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ