材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
色半透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード