1,686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
RoHS
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ホシモト樹脂取手
RoHS
用途各種機器、設備など。 材質樹脂ナイロン 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
12日以内出荷

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 材質ポリスチレン樹脂 適合板厚(mm)16~22 ねじ寸法B1 4×30 ねじ深さ(mm)15
1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)38 質量(g)50 種類ハンドル グリップ径(Φmm)25 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)
RoHS
用途扉用取手 材質ABS樹脂[ABS] ブラック 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
849 税込934
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃)max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
RoHS
樹脂製の普及型取手です。
材質ポリアミド(PA6 GF30) 仕上黒色 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
6日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 付属品トラス小ねじ4×28 2本 材質ABS樹脂 全長(mm)80 全高(mm)28 全長L(mm)80 ねじ寸法M4×28 取付ピッチ(mm)70 ねじ深さ(mm)11
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
970 税込1,067
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
RoHS
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)17 寸法L(mm)117.5 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04349
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物樹脂取手ビス式
抗菌剤入りです。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様ピアスビス付 材質/仕上樹脂 質量(g)72
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石 仕上黒色
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物樹脂取手金具式
抗菌剤入りです。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 材質/仕上樹脂 質量(g)110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)耐熱樹脂取手
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器 材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス 耐熱温度(℃)180 荷重たわみ温度(℃)204 タキゲンコード04584
1個
2,193 税込2,412
6日以内出荷

DXフラップパネル用の取手です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
1個
689 税込758
4日以内出荷

ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器 材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂掘込取手
RoHS
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質(本体)ABS/白色 材質(ケース)ABS/白色 許容荷重(N[kgf])水平:97[10] RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ樹脂台車 取手
RoHS
適合機種SCR-800 外寸(幅W×高さH)(mm)450×940 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

アイリスチトセ樹脂ロッカー取手標準
エコ商品
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
グリーン購入法適合
1台
359 税込395
3日以内出荷

アイリスチトセ樹脂ロッカー取手南京錠
エコ商品
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
南京錠 グリーン購入法適合
1台
559 税込615
3日以内出荷

アイリスチトセ樹脂ロッカー取手シリンダー錠
エコ商品
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アイリスチトセ樹脂ロッカー取手ダイヤル錠
エコ商品
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

栃木屋樹脂掘込取手
RoHS
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスチトセ樹脂ロッカー取手コインリターン錠
エコ商品
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
コインリターン錠 グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品、RoHS
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)