たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)296
幅(mm)296
厚さ(mm)48
質量(g)650
防炎性能試験番号EO.010269
耐荷重(kg/cm2)17.3
優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート接着(耐水)
特性耐水性
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~80%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.4~1.6
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)40~46
標準塗布量(g/m2)350
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
一液タイプで混合の手間がかかりません。
臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。
コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着
標準塗布量(g/m2)500
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
不揮発分93%以上
密度23℃/1.35~1.55
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。
壁面への片面塗布で施工できます。
臭気が少なく非危険物で安心です。
短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)250
成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536
主な用途巾木用
不揮発分69~73%
密度23℃/1.1~1.3
張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30
粘度(mPa・s)25℃/20000~40000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)
適合用途低VOC
主なワークパーツ
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。
反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。
ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
不揮発分93~98%
密度23℃/1.5~1.8
粘度(mPa・s)25℃/50000~100000
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐震性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに
厚さ(mm)2.5
幅(mm)915
長さ(m)10
仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能
材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂
質量(kg)25
耐用温度(℃)60
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)909
幅(mm)454.5
厚さ(mm)5.8
基材MDF JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)
加工UVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
表面特殊加工化粧紙
裏面防湿シート
入数8枚(3.3m2)
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
色淡黄色
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断
全長(mm)133
仕様フラット・薄刃、コイルばね付
トラスコ品番396-3535
質量(g)85
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です。施工に必要な工具含めセット品になっており、短時間での施工が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10kg
危険物の性状非水溶性
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
「スノコ」を通気性や高さ調節に使う。杉と檜が持つ湿度調節作用も手伝い、焼き立てパンの皮はカリッと、揚げたてフライはサクッと保てます。
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。
[汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。
[簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。
[長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。
[ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。
[使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。
強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。
マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修
危険物の類別非危険物
関連資料(4.1MB)
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)10
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(6.48MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ