966件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)



衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm)5.5 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
材質アクリル板(キャスト) 形状平板・平プレート 穴数0 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 穴数0 材種アクリル サービス分類オーダー・加工
1個
1,871 税込2,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
7,860 税込8,646
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
22,500 税込24,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
3,090 税込3,399
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
28,500 税込31,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
22,100 税込24,310
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
18,000 税込19,800
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
10,500 税込11,550
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
8,960 税込9,856
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
42,800 税込47,080
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
39,200 税込43,120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
30,200 税込33,220
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
15,100 税込16,610
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
14,000 税込15,400
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)