先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)2500以下
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。
考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂
材質合金鋼(SUJ2)
シャンク径(mm)6.35
全長(mm)65
溝長(mm)28
トラスコ品番798-2330
適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90
材質普通鋼
表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
溝長(mm)12
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。
材質普通鋼
アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
こんなお得な商品も!
六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼
表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
直径×長さL(Φmm×mm)6×90
アズワン品番64-8432-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂
材質K10
表面処理ノンコート
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂
材質K10
首下長(mm)100
コーティングノンコート
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応
トラスコ品番287-1815
材質SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)42.0
段数10
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
段幅(mm)2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き!
高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
西ドイツの技術から生まれた20倍ドリル。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
セット内容1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm、センターポンチ
コード219622
アズワン品番64-9644-85
1セット
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。
用途穴あけ加工
材質ハイス鋼(HSS)
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質ハイス
こんなお得な商品も!
超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
切粉カバー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質超硬+ステンレス
先端角(°)130
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)85.5
段数15
シャンク径(Φmm)10(三面面取り)
表面処理TiNコーティング
適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)2.5
穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42
アズワン品番64-6740-23
穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
広い用途で使用できる汎用ドリル
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
全長(mm)30
色シルバー
呼び寸法(mm)0.6
軸丸軸
入数2本
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12
穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
1セット(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)85.5
段数15
シャンク径(Φmm)10(三面面取り)
適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)2.5
穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42
アズワン品番64-6740-24
穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ