車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
材質硬質塩化ビニル
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7021
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2450
質量(kg)230
奥行(mm)2100
1個
¥1,288,000
税込¥1,416,800
10日以内出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
材質ポリプロピレン
色青
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質樹脂
質量(kg)11
色ネイビー
高さ(mm)1200
下部寸法(mm)400
上部寸法(mm)580
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質レジンコンクリート
質量(kg)3
色白
サイズ6穴 300
文字内容浸透、車乗禁止
寸法a(mm)100
寸法D1(Φmm)329
寸法b(mm)30
寸法h1(mm)10
寸法h2(mm)19
耐荷重(kN)8
寸法c(Φmm)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
植栽内に設置される雨水ます蓋です。
蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。
受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。
Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。
パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。
ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。
専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。
二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)
アングル寸法(mm)L-30×30×3
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7029
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2100
質量(kg)140
奥行(mm)1250
1個
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7032
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2890
質量(kg)300
奥行(mm)2300
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
材質PVC、(シール)PE
色ライト
呼び径200
寸法H(mm)22
規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)216
寸法D2(mm)204
寸法l(mm)57
寸法H1(mm)79
寸法D3(mm)203.1
寸法D4(mm)200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲最大4m/s
電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式電磁式
表示20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25
データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)0.5
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)
主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)0~40(凍結除く)
サービス分類レンタル
関連キーワード