非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)
コーティング色チョコレート
2018年トラスコ掲載ページ3 0593
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。
耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業
全長(mm)115
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
全長(mm)120
アズワン品番6-532-01
材質PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)125
幅(mm)先端部:8後端部11
質量(g)22
トラスコ品番493-6426
材質ステンレス
タイプ切手用
表面処理フッ素加工処理
アズワン品番1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。
仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mm
アズワン品番65-8998-31
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,277
税込¥2,505
6日以内出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。
先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。
PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45
全長(mm)525
材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
PTFEコーティングを施しています。
コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
グルメイドの「ナイロンツイーザー」は樹脂製ピンセット型トングの先駆けで業務用小型トングのロングセラーです。耐久性の高い高級素材のナイロンを使用しています。耐熱温度は240℃と耐熱性も高く、業務用フードケースやホットショーケースでもご使用できます。食器洗浄機・食器乾燥機で使用できます。
硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。グリーンPOM製、特に柔らかい材質で作られて、先端は太く強い形状に出来ている。
耐熱温度(℃)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1本(1本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性
耐熱温度(℃)120
先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)
幅(mm)10
色透明(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。
裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。
使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。トイレットペーパーを2個、浮かせて収納できます。ホルダー部に幅があるので、トイレットペーパーをしっかりとホールドしてくれます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。
取付可能対象壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
材質本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレン×2)
質量(g)約110
奥行(mm)約58
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7×25
適合寸法(cm)幅11.5×直径12以内(芯の内径3.8以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)
関連キーワード
1
2
次へ