63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) 入数(個)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に トラスコ品番219-8129 材質ナイロン(PA) 質量(g)4 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(mm)7(相手側) 相手側取付サイズG1/4
1個
129 税込142
当日出荷

1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-34 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質プラスチック製 サイズ25A×25A/20A/15A インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
1本
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マリンテック水中ポンプ
海水で使用可能 コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm) 筐体はABS樹脂製 2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能 防水型ON/OFFスイッチ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ 逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン 仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) 取扱説明書(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラム式、ポンプ式 電源(V)24 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)25 ホース内径(Φmm)19推奨 電源コード(m)2 定格時間(分)20 使用可能液体アドブルー
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

グリーンライフ形状自在ミストホース
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。 ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途散水・園芸用 材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂 質量(kg)0.6 ライムグリーン 寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7 取扱説明書(1.46MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 軸径(Φmm)(メカ部)15 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)5 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR 運転可能最低水位(mm)50 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)