「樹脂製板材」の検索結果
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色
サイズ(mm)995×1000
寸法(mm)300×200
色黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンゴム
色黄
硬度(ショアA)90
使用温度範囲-20~60℃
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
材質PET(透明)
サイズ(mm)995×1000
材質PET(透明)
サイズ(mm)495×1000
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
材質PET(透明)
サイズ(mm)495×495
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート・透明
サイズ(mm)495×495
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質ポリカーボネート・透明
サイズ(mm)495×1000
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質PP・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質PE・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×1000
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)495×495
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)495×495
材質硬質PVC・クリアー
サイズ(mm)995×1000
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)495×1000
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)495×1000
材質硬質PVC・グレー
サイズ(mm)495×495
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)495×495
材質POM(ポリアセタール)・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質ABS樹脂・ナチュラル
サイズ(mm)995×1000
材質ポリカーボネート・透明
厚さ(mm)15
サイズ(mm)995×1000
アズワン品番4-2319-01
1個
¥92,400
税込¥101,640
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ