耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ハーフ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ
接続ねじ種類R(PT)
材質(本体)フッ素樹脂
最高使用温度(℃)100
材質(ナット)フッ素樹脂製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型でパネル固定用ナット付継手です。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードコネクター型でパネル固定用ナット付継手です。
口径が同じパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.05MB)
T字型の継手です。3つとも同じ口径のメスネジです。
材質ポリプロピレン
L字型に接続する両端がパイプ用の継手です。
種別パイプ×パイプ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.05MB)
メスネジの分岐を持つT字型の継手です。
種別パイプ×メスネジ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.05MB)
パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。口径は3つすべて同じです。
種別パイプ×パイプ×パイプ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.05MB)
パイプ×オスネジの継手です.
種別パイプ×オスネジ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.04MB)
パイプ×メスネジの継手です.
種別パイプ×メスネジ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.04MB)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリ
パイプの末端を封止するためのキャップです。
材質ポリプロピレン
パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。分岐部の口径が他の2箇所よりも小さくなっています。
種別パイプ×パイプ×パイプ
材質ポリプロピレン
口径の異なるパイプをつなぐ継手です。
種別パイプxパイプ
材質ポリプロピレン
関連資料(0.08MB)
オスネジ×メスネジの継手です。
材質ポリプロピレン
末端を封止するためのオスネジのプラグです。
材質ポリプロピレン
L字型に接続する継手です。一方がパイプ、他方がメスネジの継手です。
種別パイプ×メスネジ
材質ポリプロピレン
口径の異なるオスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ